Catu - Clé à cliquet isolée 3/8"réversible à pas fin - MO-69513

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé à cliquet isolée 3/8"réversible à pas fin

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 3/8 pouce

  • longueur - 200 mm

  • porte douille - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560023848

Réf. Sonepar

00081002384

Réf. Fournisseur

MO-69513

Marque

Catu

dimension de raccordement:

3/8 pouce

longueur:

200 mm

porte douille:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Clé à cliquet isolée 3/8". Réversible. Longueur 125 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax: 1000 V a.c.- 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Catu

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu