Catu - Clé dynamométrique 3/8" isolée 230 mm. Couple de serrage 4-20 Nm réversible - MO-69051

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé dynamométrique 3/8" isolée 230 mm. Couple de serrage 4-20 Nm réversible

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 3/8 pouce

  • couple de serrage - 4...20 Nm

  • longueur totale - 230 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560046137

Réf. Sonepar

00081002016

Réf. Fournisseur

MO-69051

Marque

Catu

dimension de raccordement:

3/8 pouce

couple de serrage:

4...20 Nm

longueur totale:

230 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Clé dynamométrique 3/8" isolée. Longueur 230 mm. Capacité couple de serrage de 4 à 20 Nm. Réversible. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu