Catu - Clé dynamométrique 3/8" isolée 340 mm. Couple de serrage 8-60 Nm non réversible - MO-69050

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 3/8 pouce

  • couple de serrage - 8...60 Nm

  • longueur totale - 340 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560023299

Réf. Sonepar

00081002329

Réf. Fournisseur

MO-69050

Marque

Catu

dimension de raccordement:

3/8 pouce

couple de serrage:

8...60 Nm

longueur totale:

340 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Clé dynamométrique 3/8" isolée. Longueur 340 mm. Capacité couple de serrage de 8 à 60 Nm. Non réversible, pas à droite. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu