Catu - Clé plate à fourche isolée de 13 mm. Longueur 140 mm - MO-68013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
clé unilatérale - Oui
largeur de clé, grand format - 13 mm
longueur - 140 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560022674
Réf. Sonepar
00081002267
Réf. Fournisseur
MO-68013
Marque
Catu
clé unilatérale:
Oui
largeur de clé, grand format:
13 mm
longueur:
140 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
Clé plate à fourche isolée de 13 mm. Longueur 140 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


