Catu - Clé polygonale 12 pans contrecoudée isolée de 16 mm - MO-68116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de clé, grand format - 16 mm
clé unilatérale - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
coudé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560022971
Réf. Sonepar
00081002297
Réf. Fournisseur
MO-68116
Marque
Catu
largeur de clé, grand format:
16 mm
clé unilatérale:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
coudé:
Oui
Clé polygonale contrecoudée isolée de 16 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


