Catu - Clé polygonale 12 pans contrecoudée isolée de 9 mm - MO-68109

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé polygonale 12 pans contrecoudée isolée de 9 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de clé, grand format - 9 mm

  • clé unilatérale - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • coudé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560022902

Réf. Sonepar

00081001959

Réf. Fournisseur

MO-68109

Marque

Catu

largeur de clé, grand format:

9 mm

clé unilatérale:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

coudé:

Oui

Clé polygonale contrecoudée isolée de 9 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu