Catu - Clé réversible à cliquet isolée 12 pans de 17 mm - MO-69217

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition traversante - Oui
dimension de raccordement - 17 mm
réversible - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560023336
Réf. Sonepar
00081002333
Réf. Fournisseur
MO-69217
Marque
Catu
finition traversante:
Oui
dimension de raccordement:
17 mm
réversible:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
Clé réversible à cliquet isolée de 17 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


