Catu - Détecteur bornes capacitives 3-36 kV, embout K - CC-162-K

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Détecteur bornes capacitives 3-36 kV, embout K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 3...36 kV

  • type d'affichage - acoustique et optique

  • modèle - 1 pôle

  • type de tension - AC

  • fréquence - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560066456

Réf. Sonepar

00081001047

Réf. Fournisseur

CC-162-K

Marque

Catu

tension nominale (Un):

3...36 kV

type d'affichage:

acoustique et optique

modèle:

1 pôle

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

avec mécanisme de test intégré:

Oui

lieu d'utilisation:

installations intérieures

application:

appareillage électrique

Détecteur de tension pour bornes capacitives 03-36 kV. Embout universel cranté type K pour fixation sur perche isolante.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu