Catu - Détecteur BT LCD 950 V IP2X à gâchettes (digital), rotation de phase - MS-920-PG

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Détecteur BT LCD 950 V IP2X à gâchettes (digital), rotation de phase

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'affichage - acoustique et optique

  • modèle - 2 pôles

  • type de tension - AC/DC

  • fréquence - 50...60 Hz

  • lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560067231

Réf. Sonepar

00081002235

Réf. Fournisseur

MS-920-PG

Marque

Catu

type d'affichage:

acoustique et optique

modèle:

2 pôles

type de tension:

AC/DC

fréquence:

50...60 Hz

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

application:

appareillage de connexion et ligne aérienne

Détecteur BT LCD (digital) : 12-690 V AC/12-950 V DC. Pointes de touche gâchette IP2X. Sonore & lumineux. LED tension dangereuse. Continuité (100 ?, tempo. 10 s.). Indication de polarité DC. Indication de phase. Rotation phase. Lampe. Etui.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de détecteurs de tension BT AC/DC. Sonore & lumineux. Autotest intégré. Affichage LED ou digital. Plages de tension de 12 à 1000 V AC & 12 à 1500 V DC. Pointes IP2X ou Ø 2 mm. LED tension dangereuse. Continuité. Polarité DC. Identification de phase.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu