Catu - Détecteur BT LED 750 V IP2X (7 seuils) : 12-690 V AC/12-750 V DC - MS-917

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 0.012...0.69 kV
type d'affichage - acoustique et optique
modèle - 2 pôles
type de tension - AC/DC
fréquence - 50...60 Hz
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560043518
Réf. Sonepar
00081002218
Réf. Fournisseur
MS-917
Marque
Catu
tension nominale (Un):
0.012...0.69 kV
type d'affichage:
acoustique et optique
modèle:
2 pôles
type de tension:
AC/DC
fréquence:
50...60 Hz
avec mécanisme de test intégré:
Oui
lieu d'utilisation:
installations intérieures et en plein air
application:
appareillage de connexion et ligne aérienne
Les Atouts de la gamme:
Gamme de détecteurs de tension BT AC/DC. Sonore & lumineux. Autotest intégré. Affichage LED ou digital. Plages de tension de 12 à 1000 V AC & 12 à 1500 V DC. Pointes IP2X ou Ø 2 mm. LED tension dangereuse. Continuité. Polarité DC. Identification de phase.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


