Catu - Dispositif de mise à la terre pour prises embrochables 400 A. Icc: 12,5 kA/1s - MT-8614

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - barre
nombre de pôles - 3
courant de court-circuit max. - 12.5 kA
partie de raccordement, côté phase - autre
partie de raccordement, côté terre - étau
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560026146
Réf. Sonepar
00081002614
Réf. Fournisseur
MT-8614
Marque
Catu
modèle:
barre
nombre de pôles:
3
courant de court-circuit max.:
12.5 kA
partie de raccordement, côté phase:
autre
partie de raccordement, côté terre:
étau
section transversale de câble, côté phase:
70 mm²
section transversale de câble, côté terre:
35 mm²
longueur de câble de phase a:
400 mm
longueur de câble de phase b:
400 mm
longueur de câble de phase c:
400 mm
longueur de câble de garde:
2000 mm
matériau:
cuivre
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


