Catu - Elément de base de perche isolante pr MALT 1 m jaune diam.39 - CM-4410

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Elément de base de perche isolante pr MALT  1 m jaune diam.39

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'appareil - tige isolante

  • tension nominale (Un) - 1...15 kV

  • lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air

  • tête d'enregistrement pour - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560017632

Réf. Sonepar

00081001763

Réf. Fournisseur

CM-4410

Marque

Catu

type d'appareil:

tige isolante

tension nominale (Un):

1...15 kV

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

tête d'enregistrement pour:

autre

Elément de base de perche isolante pr MALT et court-circuit avec grip de préhension et garde main. Longueur totale : 1,63 m . Distance isolement 0,38m. Tube en fibre de verre sur mousse Ø 39 mm. Raccordement baïonnette.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Catu

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu