Catu - Équipement de mise à la terre. Icc: 20 kA/1s - MT-1910

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Équipement de mise à la terre. Icc: 20 kA/1s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble

  • nombre de pôles - 3

  • courant de court-circuit max. - 20 kA

  • partie de raccordement, côté phase - pince universelle 20/25 mm

  • partie de raccordement, côté terre - pince universelle 20/25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560013092

Réf. Sonepar

00081001309

Réf. Fournisseur

MT-1910

Marque

Catu

modèle:

câble

nombre de pôles:

3

courant de court-circuit max.:

20 kA

partie de raccordement, côté phase:

pince universelle 20/25 mm

partie de raccordement, côté terre:

pince universelle 20/25 mm

section transversale de câble, côté phase:

95 mm²

section transversale de câble, côté terre:

35 mm²

longueur de câble de phase a:

1500 mm

longueur de câble de phase b:

1500 mm

longueur de câble de phase c:

1500 mm

longueur de câble de garde:

2500 mm

matériau:

cuivre

Équipement MALT/MCC. Icc: 20 kA/1s. 3 Pinces MT1911E pour points fixes Ø 20 et 1 trifurcation de câbles Malt/Mcc en cuivre, de section 35 mm² et de longueurs 3x1,5 m et 1x2,5 m. 1 Pince Malt MT1911. Conforme IEC 61230.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu