Catu - gants isolants mecaniques cei classe 1 taille 8 - CGM-1-08

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - gants isolants mecaniques cei classe 1 taille 8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de gant - 8

  • matériau - latex

  • couleur - orange

  • type de conditionnement - paire

  • type de manche - manche à l'avant-bras

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560055870

Réf. Sonepar

00081001298

Réf. Fournisseur

CGM-1-08

Marque

Catu

taille de gant:

8

matériau:

latex

couleur:

orange

type de conditionnement:

paire

type de manche:

manche à l'avant-bras

Gants isolants composite avec protection mécanique et Arc-Flash. Classe 1 (7 500 VAC-11 250 VDC). T 8. EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2014). Finition Wellfit : meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. S'utilise sans surgants

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu