Catu - Jeu de 2 pinces crocodiles à fourreau rétractable Noire et Rouge - DX-02008

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Jeu de 2 pinces crocodiles à fourreau rétractable Noire et Rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT II

  • capacité de courant - 5 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560018851

Réf. Sonepar

00081001885

Réf. Fournisseur

DX-02008

Marque

Catu

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT II

capacité de courant:

5 A

Jeu de 2 pinces crocodiles à fourreau rétractables Noire et Rouge avec garde -mains pour conducteur diamètre 13 mm (M8)

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu