Catu - Jeu de 2 pointes de touche Noire et Rouge - DX-02002

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Jeu de 2 pointes de touche Noire et Rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT III

  • capacité de courant - 20 A

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560018790

Réf. Sonepar

00081001879

Réf. Fournisseur

DX-02002

Marque

Catu

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

capacité de courant:

20 A

Jeu de 2 pointes de touche Noire et Rouge sur cordon 1,20 m. Accès en fonds de puits de profondeur 26 mm avec connexions normalisées de diamètre 4 mm.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu