Catu - Jeu de 3 adaptateurs magnétiques adaptables sur cordons de sécurité - DX-03002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT II
capacité de courant - 4 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560043778
Réf. Sonepar
00081002811
Réf. Fournisseur
DX-03002
Marque
Catu
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
1000 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT II
capacité de courant:
4 A
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


