Catu - Lampe frontale rechargeable pour casques. - MS-124/3

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Lampe frontale rechargeable pour casques.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ANSI - AA

  • indice de protection (IP) - IPX7

  • modèle - lampe de chapeau

  • nombre de batteries - 1

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560088694

Réf. Sonepar

00081008869

Réf. Fournisseur

MS-124/3

Marque

Catu

ANSI:

AA

indice de protection (IP):

IPX7

modèle:

lampe de chapeau

nombre de batteries:

1

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

Lampe frontale rechargeable. Batterie Li-Po. Distance d'éclairage max/min : 50/8 m. Lumens max/min : 170/10 lm. Autonomie d'éclairage à +20 ºC max/min : 3,5/20 h. IP54.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu