Catu - perche isolante renforcee 40kv 1,50m emb.c - CF-5-40-C

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - perche isolante renforcee 40kv 1,50m emb.c

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'appareil - tige isolante

  • tension nominale (Un) - 1...40 kV

  • lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air

  • longueur totale - 1.5...1.5 mm

  • tête d'enregistrement pour - broche à six pans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560015263

Réf. Sonepar

00081001526

Réf. Fournisseur

CF-5-40-C

Marque

Catu

type d'appareil:

tige isolante

tension nominale (Un):

1...40 kV

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

longueur totale:

1.5...1.5 mm

tête d'enregistrement pour:

broche à six pans

utilisable en cas de précipitations:

Oui

Perche renforcée longueur 2m Umax 40kV Embout C.Pour équipements de mise à la terre et en court-circuit de poste.Utilisation hors-pluie.Hampe dotée d'un garde-mains en caoutchouc.Talon en élastomère. Livrée avec support mural

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Catu

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu