Catu - Perche telescopique reglable 3 elements L5,6m U max 355kV AC IEC 62193 embout W - CE-9-5603-W

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Perche telescopique reglable 3 elements L5,6m U max 355kV AC IEC 62193 embout W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'appareil - tige isolante

  • tension nominale (Un) - 1...355 kV

  • lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air

  • tête d'enregistrement pour - broche à six pans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560078985

Réf. Sonepar

00081001160

Réf. Fournisseur

CE-9-5603-W

Marque

Catu

type d'appareil:

tige isolante

tension nominale (Un):

1...355 kV

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

tête d'enregistrement pour:

broche à six pans

Perche telescopique isolante reglable 3 elements longueur repliee 2,15 m et longueur depliee 5,6 m tension maximale d'utilisation : tube superieur deploye 180 kV, tubes superieur et intermediaire deployes 355 kV embout W

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Catu

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu