Catu - Pince à becs plats isolée. Longueur 170 mm - MO-66302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 160 mm
finition de la poignée - 2 composant
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560000818
Réf. Sonepar
00081001926
Réf. Fournisseur
MO-66302
Marque
Catu
longueur totale:
160 mm
finition de la poignée:
2 composant
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
Pince à becs plats isolée. Longueur 170 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


