Catu - Pince multiprise isolée bi-matière. Longueur 250 mm. Ouverture 32 mm - MO-72155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 250 mm
articulation - articulation rainurée
ouverture de mâchoire max. - 32 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
finition de la poignée - 2 composant
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560024333
Réf. Sonepar
00081002433
Réf. Fournisseur
MO-72155
Marque
Catu
longueur:
250 mm
articulation:
articulation rainurée
ouverture de mâchoire max.:
32 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
isolé:
Oui
avec protection contre les chocs:
Oui
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


