Catu - Pince multiprise isolée double crémaillère. Longueur250 mm. Ouverture 33 mm - MO-66505

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pince multiprise isolée double crémaillère. Longueur250 mm. Ouverture 33 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 250 mm

  • articulation - articulation rainurée

  • ouverture de mâchoire max. - 33 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560000863

Réf. Sonepar

00081001931

Réf. Fournisseur

MO-66505

Marque

Catu

longueur:

250 mm

articulation:

articulation rainurée

ouverture de mâchoire max.:

33 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

Pince multiprise isolée. Longueur250 mm. Ouverture 33 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Catu

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu