Catu - piquet de terre auto allong cu/ac module 19/1,50m - A3MC-15Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - avec bride de raccordement
longueur - 1500 mm
diamètre - 17.3 mm
matériau - acier
traitement de la surface - revêtu de cuivre
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560048896
Réf. Sonepar
00081004889
Réf. Fournisseur
A3MC-15Z
Marque
Catu
modèle:
avec bride de raccordement
longueur:
1500 mm
diamètre:
17.3 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtu de cuivre
Les Atouts de l'article:
piquet, acier, revêtement électrolytique, évacuation, enfoncement, raccordement, courant, cosse, 1,5 m
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.


