Catu - Tapis isolant classe 2 épaisseur 2,6 mm Dim. 1,2 x 5 m - MP-120/20-5

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Tapis isolant classe 2 épaisseur 2,6 mm Dim. 1,2 x 5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • largeur - 1200 mm

  • pour tension nominale jusqu'à - 17 V

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560069068

Réf. Sonepar

00081002144

Réf. Fournisseur

MP-120/20-5

Marque

Catu

longueur:

5000 mm

largeur:

1200 mm

pour tension nominale jusqu'à:

17 V

couleur:

gris

Tapis isolant classe 2 de 1,2 m x 5 m. Conforme IEC 61111 et catégorie C. Conforme RoHS2, REACH et sans halogène. Marquage normatif 2x par mètre avec lien notice et entretien périodique. Testé unitairement en production.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Catu

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu