Catu - Clé à béquille 6 pans isolée de 10 mm. Longueur 145 mm - MO-68610
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 145 mm
modèle - poignée en T
dimension du profil - 10 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560023145
Réf. Sonepar
00081002314
Réf. Fournisseur
MO-68610
Marque
Catu
longueur totale:
145 mm
modèle:
poignée en T
dimension du profil:
10 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


