Catu - Clé à béquille 6 pans isolée de 10 mm. Longueur 305 mm - MO-68310

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé à béquille 6 pans isolée de 10 mm. Longueur 305 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 305 mm

  • modèle - poignée en T

  • dimension du profil - 10 mm

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560045451

Réf. Sonepar

00081001983

Réf. Fournisseur

MO-68310

Marque

Catu

longueur totale:

305 mm

modèle:

poignée en T

dimension du profil:

10 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Clé à béquille 6 pans isolée de 10 mm. Longueur 305 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu