Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Catu - Clé à béquille 6 pans isolée de 12 mm. Longueur 305 mm - MO-68312

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé à béquille 6 pans isolée de 12 mm. Longueur 305 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 305 mm

  • modèle - poignée en T

  • dimension du profil - 12 mm

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560045475

Réf. Sonepar

00081001985

Réf. Fournisseur

MO-68312

Marque

Catu

longueur totale:

305 mm

modèle:

poignée en T

dimension du profil:

12 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Clé à béquille 6 pans isolée de 12 mm. Longueur 305 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu