Non retournable

Catu - Clé à cliquet isolée 1/2"réversible à pas fin - MO-69514

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé à cliquet isolée 1/2"réversible à pas fin

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 1/2 pouce

  • longueur - 250 mm

  • porte douille - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560023855

Réf. Sonepar

00081002385

Réf. Fournisseur

MO-69514

Marque

Catu

dimension de raccordement:

1/2 pouce

longueur:

250 mm

porte douille:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Clé à cliquet isolée 1/2" à verrouillage mécanique. Réversible. Longueur 200 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax: 1000 V a.c.- 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu