Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - Clé a ?il isolante à deux têtes de 13/14 et 16/17 mm - MO-687-D

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé a ?il isolante à deux têtes de 13/14 et 16/17 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de clé, petit format - 13 mm

  • largeur de clé, grand format - 17 mm

  • largeur de tête, petit format - 14 mm

  • largeur de tête, grand format - 16 mm

  • total de points - 12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560023237

Réf. Sonepar

00081002011

Réf. Fournisseur

MO-687-D

Marque

Catu

largeur de clé, petit format:

13 mm

largeur de clé, grand format:

17 mm

largeur de tête, petit format:

14 mm

largeur de tête, grand format:

16 mm

total de points:

12

Clé isolée à œil. Double embout 12 pans à chaque extrémité: 13 et 14 mm d'un côté et 16 et 17 mm de l'autre. Utilisation par retournement. Outil conforme IEC 60900 pr travaux sous tension maxi de 1 000 V AC - 1 500 V DC.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.