Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - Clé à molette isolée. Longueur 210 mm. Ouverture 24 mm - MO-69002

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé à molette isolée. Longueur 210 mm. Ouverture 24 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 210 mm

  • largeur de clé max. - 24 mm

  • échelle - 0...24 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560023251

Réf. Sonepar

00081002013

Réf. Fournisseur

MO-69002

Marque

Catu

longueur:

210 mm

largeur de clé max.:

24 mm

échelle:

0...24 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Clé à molette isolée. Longueur 210 mm. Ouverture 24 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu