🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Catu - Clé à molette isolée. Longueur 310 mm. Ouverture 34 mm - MO-69004

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé à molette isolée. Longueur 310 mm. Ouverture 34 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 310 mm

  • échelle - 0...34 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560023275

Réf. Sonepar

00081002015

Réf. Fournisseur

MO-69004

Marque

Catu

longueur:

310 mm

échelle:

0...34 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Clé à molette isolée. Longueur 310 mm. Ouverture 34 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu