Catu - Clé coudée isolée 6 pans mâle de 10 mm, D88X128 mm. - MO-69910

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé coudée isolée 6 pans mâle de 10 mm, D88X128 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension du profil - 10 mm

  • modèle - à angle droit

  • longueur du côté court - 87 mm

  • longueur du long côté - 130 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560024166

Réf. Sonepar

00081002416

Réf. Fournisseur

MO-69910

Marque

Catu

dimension du profil:

10 mm

modèle:

à angle droit

longueur du côté court:

87 mm

longueur du long côté:

130 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Clé coudée isolée 6 pans mâle de 10 mm. Dimensions 88x128 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu