Catu - Clé coudée isolée 6 pans mâle de 3 mm, D 83X120 mm. - MO-69903
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension du profil - 3 mm
modèle - à angle droit
longueur du côté court - 83 mm
longueur du long côté - 123 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560024111
Réf. Sonepar
00081002411
Réf. Fournisseur
MO-69903
Marque
Catu
dimension du profil:
3 mm
modèle:
à angle droit
longueur du côté court:
83 mm
longueur du long côté:
123 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


