Non retournable

Catu - Clé coudée isolée 6 pans mâle de 4 mm, D 84C120 mm. - MO-69904

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé coudée isolée 6 pans mâle de 4 mm, D 84C120 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension du profil - 4 mm

  • modèle - à angle droit

  • longueur du côté court - 84 mm

  • longueur du long côté - 124 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560024128

Réf. Sonepar

00081002412

Réf. Fournisseur

MO-69904

Marque

Catu

dimension du profil:

4 mm

modèle:

à angle droit

longueur du côté court:

84 mm

longueur du long côté:

124 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Clé coudée isolée 6 pans mâle de 4 mm. Dimensions 84x124 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu