Catu - Clé coudée isolée 6 pans mâle de 5 mm, D85X125 mm. - MO-69905

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé coudée isolée 6 pans mâle de 5 mm, D85X125 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension du profil - 5 mm

  • modèle - à angle droit

  • longueur totale - 5 mm

  • avec trou - Oui

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560024135

Réf. Sonepar

00081002413

Réf. Fournisseur

MO-69905

Marque

Catu

dimension du profil:

5 mm

modèle:

à angle droit

longueur totale:

5 mm

avec trou:

Oui

isolé:

Oui

longueur du côté court:

84 mm

longueur du long côté:

126 mm

avec tête sphérique:

Oui

avec broche de centrage:

Oui

modèle anti-vol:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Clé coudée isolée 6 pans mâle de 5 mm. Dimensions 85x125 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu