Catu - Clé coudée isolée 6 pans mâle de 6 mm, D 85X125 mm. - MO-69906
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension du profil - 6 mm
modèle - à angle droit
longueur du côté court - 85 mm
longueur du long côté - 126 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560024142
Réf. Sonepar
00081002414
Réf. Fournisseur
MO-69906
Marque
Catu
dimension du profil:
6 mm
modèle:
à angle droit
longueur du côté court:
85 mm
longueur du long côté:
126 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


