Catu - Clé coudée isolée coudée à 90°; 6 pans mâle de 8 mm, < - MO-69908

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé coudée isolée coudée à 90°; 6 pans mâle de 8 mm, <

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension du profil - 8 mm

  • modèle - à angle droit

  • longueur du côté court - 87 mm

  • longueur du long côté - 128 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560024159

Réf. Sonepar

00081002415

Réf. Fournisseur

MO-69908

Marque

Catu

dimension du profil:

8 mm

modèle:

à angle droit

longueur du côté court:

87 mm

longueur du long côté:

128 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Clé isolée coudée à 90° à embout 6 pans mâle de 8 mm. Conforme IEC 60900. Tension max d' utilisation: 1 000 V AC - 1 500 V DC. Longueur lame 125 mm. Longueur coudée 85 mm.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu