Catu - Clé dynamométrique 1/2'' isolée. Couple de serrage 8-60 Nm. - MO-69060

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé dynamométrique 1/2'' isolée. Couple de serrage 8-60 Nm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 1/2 pouce

  • couple de serrage - 8...60 Nm

  • longueur totale - 340 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560062014

Réf. Sonepar

00081002018

Réf. Fournisseur

MO-69060

Marque

Catu

dimension de raccordement:

1/2 pouce

couple de serrage:

8...60 Nm

longueur totale:

340 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Clé dynamométrique isolée à carré entraîneur 1/2''(12,7 mm). Couple de serrage réglable de 8 à 60 Nm. Outil conforme IEC 60900 pr travaux sous tension maxi de 1 000 V AC - 1 500 V DC.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Catu

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu