Catu - Clé en "T" isolée carré entraîneur 1/2", L320 mm. - MO-69544

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé en "T" isolée carré entraîneur 1/2", L320 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 320 mm

  • modèle - poignée en T

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560023923

Réf. Sonepar

00081002392

Réf. Fournisseur

MO-69544

Marque

Catu

longueur totale:

320 mm

modèle:

poignée en T

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Clé en "T" isolée carré entraîneur 1/2". Longueur clé 320 mm. Longueur poignée 200 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax: 1000 V a.c.- 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.