Catu - Clé en "T" isolée carré entraîneur 3/8", L210 mm. - MO-69543
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 210 mm
modèle - poignée en T
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560023916
Réf. Sonepar
00081002391
Réf. Fournisseur
MO-69543
Marque
Catu
longueur totale:
210 mm
modèle:
poignée en T
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Clé en "T" isolée carré entraîneur 3/8". Longueur clé 210 mm. Longueur poignée 160 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax: 1000 V a.c.- 1500 V d.c.


