Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Catu - Clé plate à fourche isolée de 15 mm. Longueur 145 mm - MO-68015

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé plate à fourche isolée de 15 mm. Longueur 145 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • clé unilatérale - Oui

  • largeur de clé, grand format - 15 mm

  • longueur - 145 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560022698

Réf. Sonepar

00081002269

Réf. Fournisseur

MO-68015

Marque

Catu

clé unilatérale:

Oui

largeur de clé, grand format:

15 mm

longueur:

145 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Clé plate à fourche isolée de 15 mm. Longueur 145 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu