Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Catu - Clé plate à fourche isolée de 18 mm. Longueur 165 mm - MO-68018

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé plate à fourche isolée de 18 mm. Longueur 165 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • clé unilatérale - Oui

  • largeur de clé, grand format - 18 mm

  • longueur - 165 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560022728

Réf. Sonepar

00081002272

Réf. Fournisseur

MO-68018

Marque

Catu

clé unilatérale:

Oui

largeur de clé, grand format:

18 mm

longueur:

165 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Clé plate à fourche isolée de 18 mm. Longueur 165 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu