Catu - Clé plate à fourche isolée de 19 mm. Longueur 170 mm - MO-68019
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
clé unilatérale - Oui
largeur de clé, grand format - 19 mm
longueur - 170 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560022735
Réf. Sonepar
00081002273
Réf. Fournisseur
MO-68019
Marque
Catu
clé unilatérale:
Oui
largeur de clé, grand format:
19 mm
longueur:
170 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Clé plate à fourche isolée de 19 mm. Longueur 170 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


