Catu - Clé plate à fourche isolée de 24 mm. Longueur 195 mm - MO-68024
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
clé unilatérale - Oui
largeur de clé, grand format - 24 mm
longueur - 195 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560022780
Réf. Sonepar
00081002278
Réf. Fournisseur
MO-68024
Marque
Catu
clé unilatérale:
Oui
largeur de clé, grand format:
24 mm
longueur:
195 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Clé plate à fourche isolée de 24 mm. Longueur 195 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


