Catu - Clé plate a fourche isolée de 7 mm. Longueur 100 mm - MO-68007
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de clé, grand format - 7 mm
longueur - 100 mm
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560045437
Réf. Sonepar
00081001953
Réf. Fournisseur
MO-68007
Marque
Catu
largeur de clé, grand format:
7 mm
longueur:
100 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Clé plate a fourche isolée de 7 mm. Longueur 100 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


