Catu - Clé plate à fourche isolée de 8 mm. Longueur 115 mm - MO-68008

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé plate à fourche isolée de 8 mm. Longueur 115 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • clé unilatérale - Oui

  • largeur de clé, grand format - 8 mm

  • longueur - 115 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560022612

Réf. Sonepar

00081002261

Réf. Fournisseur

MO-68008

Marque

Catu

clé unilatérale:

Oui

largeur de clé, grand format:

8 mm

longueur:

115 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Clé plate à fourche isolée de 8 mm. Longueur 115 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu