Catu - Clé polygonale 12 pans contrecoudée isolée de 10 mm - MO-68110

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé polygonale 12 pans contrecoudée isolée de 10 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de clé, grand format - 10 mm

  • clé unilatérale - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • coudé - Oui

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560022919

Réf. Sonepar

00081002291

Réf. Fournisseur

MO-68110

Marque

Catu

largeur de clé, grand format:

10 mm

clé unilatérale:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

coudé:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Clé polygonale contrecoudée isolée de 10 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu