Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Catu - Clé polygonale 12 pans contrecoudée isolée de 12 mm - MO-68112

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé polygonale 12 pans contrecoudée isolée de 12 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de clé, grand format - 12 mm

  • clé unilatérale - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • coudé - Oui

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560022933

Réf. Sonepar

00081002293

Réf. Fournisseur

MO-68112

Marque

Catu

largeur de clé, grand format:

12 mm

clé unilatérale:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

coudé:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Clé polygonale contrecoudée isolée de 12 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu