Catu - Clé polygonale 12 pans contrecoudée isolée de 29 mm - MO68129
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de clé, grand format - 29 mm
clé unilatérale - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
coudé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boddingtons-Electrical
EAN
3597560023107
Réf. Sonepar
00081507480
Réf. Fournisseur
MO68129
Marque
Catu
largeur de clé, grand format:
29 mm
clé unilatérale:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
coudé:
Oui
Clé polygonale contrecoudée isolée de 29 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.


